Hf蛍光灯

Hf蛍光灯 - 東京メタルHf蛍光灯 - 東京メタル

高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。

材質ガラス寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)3500寿命12000時間光色昼白色(5000K)内容量1箱(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19014619FHF32EXNHTM25
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする