曜日別特売

LEDインテリアランプ

LEDインテリアランプ - 東京メタルLEDインテリアランプ - 東京メタルLEDインテリアランプ - 東京メタルLEDインテリアランプ - 東京メタルLEDインテリアランプ - 東京メタルLEDインテリアランプ - 東京メタルLEDインテリアランプ - 東京メタルLEDインテリアランプ - 東京メタル

カラーガラスセードがお部屋を演出するLEDインテリアランプです。コンセントにコードを挿して使用します。中間スイッチ付き。なお、LEDは交換することができません。

材質ガラス・鉄寸法(mm)セード72×72、全高86質量(kg)0.55消費電力(W)1スイッチ中間スイッチコード長さ(m)2.2使用電圧(V)AC100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19014567ZL-1002Z1Wレッド
6,720
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
19014576ZL-1004Z1Wブルー
6,720
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする