DCシーリングファン リモコン式

DCシーリングファン リモコン式 - 東京メタルDCシーリングファン リモコン式 - 東京メタルDCシーリングファン リモコン式 - 東京メタルDCシーリングファン リモコン式 - 東京メタルDCシーリングファン リモコン式 - 東京メタル

引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。

その他傾斜天井15°使用可寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370質量(kg)4.6取付引き掛け式消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15)使用電圧(V)AC100LED15W、色温度4000K、調光可色(本体)ブラックリモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球適用畳数6畳用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1901465546ZSM-1347
47,760
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする