LIFEMAX
ビブス(ポリジン加工)
屋内外に関わらず、ビブス着用シーンではポリジンドライ素材が快適!
混率(%)
ポリエステル100(メッシュ)
機能
抗菌・防臭・UVカット
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
身幅(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012598
MK7105
ケイコウイエロー
JR.F(ジュニアフリー)
32
49
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
19012607
MK7105
ケイコウオレンジ
JR.F(ジュニアフリー)
32
49
43
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
19012616
MK7105
ケイコウイエロー
L
35
62
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
19012625
MK7105
ケイコウオレンジ
L
35
62
43
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください