曜日別特売

はっぴ

はっぴ - LIFEMAXはっぴ - LIFEMAXはっぴ - LIFEMAXはっぴ - LIFEMAXはっぴ - LIFEMAXはっぴ - LIFEMAXはっぴ - LIFEMAX

シックな黒衿とコンパクトな身幅でデザイン性も高めた現代風はっぴ。

サイズF混率(%)ポリエステル100(タフタ)肩幅(cm)67袖丈(cm)22身幅(cm)65身丈(cm)77内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19012327MM8001ホワイト15
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
19012336MM8001ゴールド10
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
19012345MM8001ブルー7
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
19012361MM8001ピンク9
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
19012370MM8001グリーン4
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
19012379MM8001オレンジ13
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする