PX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)

PX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) - PixioPX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) - PixioPX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) - PixioPX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) - PixioPX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) - PixioPX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) - PixioPX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) - PixioPX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) - Pixio
その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011740PX246WAVE-O
オープン
17,255
18,981(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする