その他【色域】115.59%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター質量(kg)6.6タイプベゼルレス/湾曲モニター(1000R)表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)797.6×525.7×286.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比3000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後20°【Swivel(回転)】左20°~右20°【Pivot(回転軸)】時計回り-5°~5°【高さ調節】0~110mm解像度3440×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(100Hz)×2/Type-C(180Hz/65W)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ34インチアスペクト比21:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式VAフリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)180内容量1個