PX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG)

PX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) - Pixio
その他【色域】110.26%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011609PX279WAVE-O
オープン
42,709
46,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする