PX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)

PX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) - PixioPX32U Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) - Pixio
その他【色域】125.23%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター質量(kg)5.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度3840×2160p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)144内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011566PX32UWAVEK-O
オープン
86,345
94,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする