PX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG)

PX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) - PixioPX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) - PixioPX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) - PixioPX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) - PixioPX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) - PixioPX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) - PixioPX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) - PixioPX160 Wave ポータブルモニター 15.6インチ 60Hz FHD IPSパネル 8ms(GTG) - Pixio
セット内容モニター/モニターカバー(スタンド兼用)/HDMI-MiniHDMIケーブル/USB-AtoUSB-Cケーブル/USB-CtoUSB-Cケーブル/電源アダプター質量(kg)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356.9×224.9×10.1機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度8ms(GTG)入力端子Type-C/Power+Signal(60Hz)×2/Mini HDMI 1.4(60Hz)/イヤホンジャックスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)230パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011591PX160WAVE-O
オープン
21,800
23,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする