その他【色域】118.72%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(MPRT)入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)100内容量1個