FACEMIX
コックタイ(ストライプ)
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65/綿35(先染めストライプ)
寸法(cm)
92×10
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012029
FA9177
ネイビー
8
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
19012038
FA9177
ワイン
3
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください