FACEMIX
バンドカラー長袖シャツ
ダンガリー風シャツをバンドカラーでスマートに
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル65/綿35(ツイル)
色番
16
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012476
FB4571U
3L
51
61
80
126
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19012485
FB4571U
4L
53
60
81
131
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19012501
FB4571U
L
47
61
76
116
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19012510
FB4571U
LL
49
61
78
121
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19012519
FB4571U
M
45
59
74
111
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19012528
FB4571U
S
43
57
68
106
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
19012537
FB4571U
SS
40
55
66
98
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください