FACEMIX
長袖シャツ
艶感あるデニム調生地仕立てのダンガリー風シャツ
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル65/綿35(ツイル)
色番
16
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014470
FB4570U
3L
51
61
84
126
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
19014479
FB4570U
4L
53
60
85
131
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
19014488
FB4570U
L
47
61
80
116
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
19014497
FB4570U
LL
49
61
82
121
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
19014506
FB4570U
M
45
59
78
111
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
19014515
FB4570U
S
43
57
72
106
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
19014531
FB4570U
SS
40
55
70
98
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください