FACEMIX
ユニセックスボタンダウン長袖シャツ
機能
ユニセックス、ストレッチ、防シワ性、給水、速乾、UVカット、抗菌、防臭
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19013036
FB4574U
ホワイト
3L
50
26
86
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013045
FB4574U
ブラック
3L
50
62
86
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013061
FB4574U
ネイビー
3L
50
62
86
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013070
FB4574U
チャコールグレー
3L
50
62
86
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013079
FB4574U
カーキ
3L
50
62
86
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013088
FB4574U
ホワイト
3S
36
55
70
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013097
FB4574U
ブラック
3S
36
55
70
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013106
FB4574U
ネイビー
3S
36
55
70
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013115
FB4574U
チャコールグレー
3S
36
55
70
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013131
FB4574U
カーキ
3S
36
55
70
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013140
FB4574U
ホワイト
4L
52
61
87
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013149
FB4574U
ブラック
4L
52
61
87
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013158
FB4574U
ネイビー
4L
52
61
87
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013167
FB4574U
チャコールグレー
4L
52
61
87
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013176
FB4574U
カーキ
4L
52
61
87
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013185
FB4574U
ホワイト
5L
54
61
88
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013201
FB4574U
ブラック
5L
54
61
88
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013210
FB4574U
ネイビー
5L
54
61
88
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013219
FB4574U
チャコールグレー
5L
54
61
88
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013228
FB4574U
カーキ
5L
54
61
88
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013237
FB4574U
ホワイト
6L
56
61
89
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013246
FB4574U
ブラック
6L
56
61
89
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013255
FB4574U
ネイビー
6L
56
61
89
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013271
FB4574U
チャコールグレー
6L
56
61
89
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013280
FB4574U
カーキ
6L
56
61
89
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013289
FB4574U
ホワイト
L
46
62
82
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013298
FB4574U
ブラック
L
46
62
82
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013307
FB4574U
ネイビー
L
46
62
82
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013316
FB4574U
チャコールグレー
L
46
62
82
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013325
FB4574U
カーキ
L
46
62
82
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013341
FB4574U
ホワイト
LL
48
62
84
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013350
FB4574U
ブラック
LL
48
62
84
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013359
FB4574U
ネイビー
LL
48
62
84
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013368
FB4574U
チャコールグレー
LL
48
62
84
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013377
FB4574U
カーキ
LL
48
62
84
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013386
FB4574U
ホワイト
M
44
60
80
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013395
FB4574U
ブラック
M
44
60
80
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013411
FB4574U
ネイビー
M
44
60
80
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013420
FB4574U
チャコールグレー
M
44
60
80
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013429
FB4574U
カーキ
M
44
60
80
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013438
FB4574U
ホワイト
S
42
58
74
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013447
FB4574U
ブラック
S
42
58
74
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013456
FB4574U
ネイビー
S
42
58
74
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013465
FB4574U
チャコールグレー
S
42
58
74
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013481
FB4574U
カーキ
S
42
58
74
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013490
FB4574U
ホワイト
SS
39
56
72
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013499
FB4574U
ブラック
SS
39
56
72
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013508
FB4574U
ネイビー
SS
39
56
72
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013517
FB4574U
チャコールグレー
SS
39
56
72
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
19013526
FB4574U
カーキ
SS
39
56
72
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください