FACEMIX
ストライプ柄ロングエプロン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65/綿35(先染めストライプ)
身幅(cm)
88
前中心丈(cm)
54
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012160
FK7124
ネイビー
8
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
19012169
FK7124
ワイン
3
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください