FACEMIX
バッククロス胸当てエプロン
漂白剤による退色を防止するフェードガードClエプロン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
機能
静電気防止、退色防止
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
88
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012300
FK7163
ピンクベージュ
9
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
19012309
FK7163
モカ
21
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
19012318
FK7163
ブルーグレー
2
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください