FACEMIX
H型胸当てエプロン
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
機能
静電気防止、退色防止
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
胴回り(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011941
FK7164
ピンクベージュ
L
9
110
90
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
19011950
FK7164
モカ
L
21
110
90
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
19011959
FK7164
ブルーグレー
L
2
110
90
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
19011968
FK7164
ピンクベージュ
M
9
98
88
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
19011977
FK7164
モカ
M
21
98
88
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
19011986
FK7164
ブルーグレー
M
2
98
88
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください