FACEMIX
胸当てエプロン
サイズ
F
混率(%)
綿80/ポリエステル20(ツイル)
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014400
FK7190
ブラック
16
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
19014409
FK7190
カーキ
4
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
19014418
FK7190
オレンジ
13
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
19014427
FK7190
ブラウン
5
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください