FACEMIX
ミドルエプロン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
機能
静電気防止、退色防止
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
55
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19013009
FK7166
ピンクベージュ
9
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
19013018
FK7166
モカ
21
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
19013027
FK7166
ブルーグレー
2
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください