エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39334569CDM2B32-25SZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39334971CDM2B32-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335007CDM2B32-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335068CDM2B32-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335190CDM2B32-50TZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335296CDM2B32-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335549CDM2B32-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335585CDM2B32-75SZ1-Q-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335655CDM2B32-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
11,440
10,296
11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335689CDM2B32-75TZ1-V-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335716CDM2B32-75TZ1-W-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335829CDM2B32-100SZ1-V-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39335881CDM2B32-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39336380CDM2B32-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39336477CDM2B32-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39336985CDM2B32-150SZ1-V-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337055CDM2B32-150SZ1-Q-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337125CDM2B32-150TZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337308CDM2B32-200SZ1-A90V200単動押込み0.18D-A90VRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337430CDM2B32-200SFZ1-A90V200単動押込み0.18D-A90VRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337527CDM2B32-200TZ1-Q-A90V200単動引込み0.23D-A90VRc
17,330
15,597
17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337640CDM2B32TN-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337676CDM2B32TN-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337710CDM2B32TN-25SZ1-Q-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337789CDM2B32TN-25TZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337816CDM2B32TN-25TZ1-V-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337965CDM2B32TN-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39337999CDM2B32TN-50SZ1-W-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39338726CDM2B32TN-75SFZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
11,440
10,296
11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
39338769CDM2B32TN-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
11,440
10,296
11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
39338909CDM2B32TN-75TFZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
11,440
10,296
11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
39339119CDM2B32TN-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39339155CDM2B32TN-100TZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39339329CDM2B32TN-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39339426CDM2B32TN-125SZ1-Q-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
14,190
12,771
14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39339460CDM2B32TN-125SFZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39339889CDM2B32TN-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39340991CDM2B32TN-150TZ1-W-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
15,400
13,860
15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
39341070CDM2B32TN-150TFZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39341097CDM2B32TN-200SZ1-A90V200単動押込み0.18D-A90VNPT
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39341630CDM2B32TN-200SZ1-W-A90V200単動押込み0.18D-A90VNPT
17,490
15,741
17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
39341788CDM2B32TN-200TZ1-A90V200単動引込み0.23D-A90VNPT
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39341831CDM2B32TN-200TZ1-V-A90V200単動引込み0.23D-A90VNPT
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
39341989CDM2B32TF-25SZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VG
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39342050CDM2B32TF-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VG
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39342725CDM2B32TF-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39342856CDM2B32TF-50SZ1-Q-A90V50単動押込み0.18D-A90VG
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
39342951CDM2B32TF-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VG
11,000
9,900
10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39342978CDM2B32TF-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VG
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39343109CDM2B32TF-75SZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VG
11,440
10,296
11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする