曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1077件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39376350CDM2L25-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
10,890
9,801
10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39376395CDM2L25-25SZ1-Q-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39376675CDM2L25-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39376797CDM2L25-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39376831CDM2L25-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39377059CDM2L25-50TZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39377305CDM2L25-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
39377540CDM2L25-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39377725CDM2L25-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378057CDM2L25-100SZ1-V-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
13,090
11,781
12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378091CDM2L25-100SZ1-W-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378109CDM2L25-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378145CDM2L25-100TZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378188CDM2L25-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378215CDM2L25-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378285CDM2L25-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378477CDM2L25-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378529CDM2L25-125SZ1-Q-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
14,190
12,771
14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378617CDM2L25-125TZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39378669CDM2L25-125TZ1-V-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39379037CDM2L25-150SZ1-V-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39379378CDM2L25-150SZ1-Q-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39379780CDM2L25-150TZ1-Q-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39379816CDM2L25-150TFZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39379877CDM2L25TN-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39379981CDM2L25TN-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39380367CDM2L25TN-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39380428CDM2L25TN-50SZ1-W-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39380577CDM2L25TN-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
11,220
10,098
11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39380611CDM2L25TN-50TZ1-Q-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
39380909CDM2L25TN-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
10,400
9,360
10,296(税込)
18日以内出荷
返品不可
39381505CDM2L25TN-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39381539CDM2L25TN-75SZ1-Q-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39381801CDM2L25TN-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
11,440
10,296
11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
39381880CDM2L25TN-75TZ1-W-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39381986CDM2L25TN-100SZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
12,490
11,241
12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39382065CDM2L25TN-100SZ1-W-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39382397CDM2L25TN-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39382738CDM2L25TN-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39382826CDM2L25TN-125SZ1-Q-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
14,190
12,771
14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39383201CDM2L25TN-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39383246CDM2L25TN-125TFZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39383271CDM2L25TN-150SZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39383289CDM2L25TN-150SZ1-V-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39383560CDM2L25TN-150TZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39383849CDM2L25TN-150TZ1-V-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39383885CDM2L25TN-150TZ1-W-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
15,400
13,860
15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
39383937CDM2L25TN-150TFZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VNPT
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39383980CDM2L25TF-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VG
10,670
9,603
10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39384068CDM2L25TF-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VG
10,070
9,063
9,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする