エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2L40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1446件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39401656CDM2L40-25SZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39401699CDM2L40-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39402417CDM2L40-50SZ1-W-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
16,200
14,580
16,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39402636CDM2L40-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
16,200
14,580
16,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39402697CDM2L40-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39402810CDM2L40-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
16,690
15,021
16,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403205CDM2L40-75TZ1-W-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
16,690
15,021
16,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403230CDM2L40-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403309CDM2L40-100SZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403388CDM2L40-100SZ1-W-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
17,740
15,966
17,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403467CDM2L40-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403589CDM2L40-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
17,740
15,966
17,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403625CDM2L40-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
16,720
15,048
16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403686CDM2L40-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403930CDM2L40-125SZ1-V-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39403975CDM2L40-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
19,170
17,253
18,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
39404185CDM2L40-125SZ1-Q-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
18,150
16,335
17,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39404237CDM2L40-125SFZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39404271CDM2L40-125TZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39404411CDM2L40-150SZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
17,440
15,696
17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39404535CDM2L40-150SZ1-Q-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
18,810
16,929
18,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
39404596CDM2L40-150SFZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
17,440
15,696
17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39404806CDM2L40-150TZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
17,440
15,696
17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39404840CDM2L40-150TZ1-V-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
18,760
16,884
18,572(税込)
18日以内出荷
返品不可
39405138CDM2L40-200SZ1-V-A90V200単動押込み0.18D-A90VRc
20,900
18,810
20,691(税込)
18日以内出荷
返品不可
39405199CDM2L40-200SZ1-Q-A90V200単動押込み0.18D-A90VRc
20,960
18,864
20,750(税込)
18日以内出荷
返品不可
39405235CDM2L40-200SFZ1-A90V200単動押込み0.18D-A90VRc
19,580
17,622
19,384(税込)
18日以内出荷
返品不可
39405506CDM2L40-250SZ1-A90V250単動押込み0.18D-A90VRc
22,280
20,052
22,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
39405585CDM2L40-250SZ1-W-A90V250単動押込み0.18D-A90VRc
24,670
22,203
24,423(税込)
18日以内出荷
返品不可
39405628CDM2L40-250SZ1-Q-A90V250単動押込み0.18D-A90VRc
23,650
21,285
23,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
39405707CDM2L40-250TZ1-A90V250単動引込み0.23D-A90VRc
22,280
20,052
22,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
39405750CDM2L40-250TZ1-V-A90V250単動引込み0.23D-A90VRc
23,600
21,240
23,364(税込)
18日以内出荷
返品不可
39405935CDM2L40TN-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39406127CDM2L40TN-25TZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39406240CDM2L40TN-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39406407CDM2L40TN-50SZ1-Q-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39406459CDM2L40TN-50SFZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39406511CDM2L40TN-50TZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39406845CDM2L40TN-75SZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39406870CDM2L40TN-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VNPT
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39406967CDM2L40TN-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39406985CDM2L40TN-75TZ1-V-A90V75単動引込み0.23D-A90VNPT
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39407247CDM2L40TN-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39407685CDM2L40TN-100TFZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
15,350
13,815
15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39407719CDM2L40TN-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39407789CDM2L40TN-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
19,170
17,253
18,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
39407877CDM2L40TN-125SFZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39407920CDM2L40TN-125TZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39407956CDM2L40TN-125TZ1-V-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39407999CDM2L40TN-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
19,170
17,253
18,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする