曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式2山クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1052件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39170051CDM2D25-25SZ1-V-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
11,330
10,197
11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
39170087CDM2D25-25SZ1-W-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39170166CDM2D25-25SFZ1-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
10,730
9,657
10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39170349CDM2D25-25TZ1-Q-A9325単動引込み0.23D-A93Rc
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39170979CDM2D25-75SZ1-V-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
12,710
11,439
12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171286CDM2D25-75SZ1-Q-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
12,760
11,484
12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171365CDM2D25-75TZ1-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171451CDM2D25-75TZ1-W-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171907CDM2D25-100SZ1-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172126CDM2D25-100TZ1-V-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
13,750
12,375
13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172169CDM2D25-100TZ1-W-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
13,970
12,573
13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172266CDM2D25-125SZ1-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
14,190
12,771
14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172300CDM2D25-125SZ1-V-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172370CDM2D25-125SZ1-Q-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
14,850
13,365
14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172641CDM2D25-125SFZ1-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
14,190
12,771
14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172738CDM2D25-125TZ1-V-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172808CDM2D25-125TZ1-Q-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
14,850
13,365
14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172835CDM2D25-125TFZ1-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
14,190
12,771
14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172896CDM2D25-150SZ1-V-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172957CDM2D25-150SZ1-Q-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
15,900
14,310
15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39173097CDM2D25-150TZ1-V-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
39173158CDM2D25-150TZ1-W-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39173210CDM2D25-150TZ1-Q-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
15,900
14,310
15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174129CDM2D25TN-50SZ1-A9350単動押込み0.18D-A93NPT
11,060
9,954
10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174165CDM2D25TN-50SZ1-V-A9350単動押込み0.18D-A93NPT
11,660
10,494
11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174235CDM2D25TN-50SZ1-Q-A9350単動押込み0.18D-A93NPT
11,720
10,548
11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174716CDM2D25TN-50TZ1-W-A9350単動引込み0.23D-A93NPT
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174899CDM2D25TN-75SZ1-V-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
12,710
11,439
12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39175179CDM2D25TN-75SZ1-W-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39175590CDM2D25TN-75TZ1-A9375単動引込み0.23D-A93NPT
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176010CDM2D25TN-100SZ1-A93100単動押込み0.18D-A93NPT
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176238CDM2D25TN-100SFZ1-A93100単動押込み0.18D-A93NPT
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176290CDM2D25TN-100TZ1-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176335CDM2D25TN-100TZ1-V-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
13,750
12,375
13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176780CDM2D25TN-100TFZ1-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176938CDM2D25TN-125SZ1-Q-A93125単動押込み0.18D-A93NPT
14,850
13,365
14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176981CDM2D25TN-125SFZ1-A93125単動押込み0.18D-A93NPT
14,190
12,771
14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177315CDM2D25TN-125TZ1-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
14,190
12,771
14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177401CDM2D25TN-125TZ1-W-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177428CDM2D25TN-125TZ1-Q-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
14,850
13,365
14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177787CDM2D25TN-150SZ1-A93150単動押込み0.18D-A93NPT
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178575CDM2D25TN-150SZ1-V-A93150単動押込み0.18D-A93NPT
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178618CDM2D25TN-150SZ1-W-A93150単動押込み0.18D-A93NPT
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178679CDM2D25TN-150SFZ1-A93150単動押込み0.18D-A93NPT
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178785CDM2D25TN-150TZ1-Q-A93150単動引込み0.23D-A93NPT
15,900
14,310
15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178810CDM2D25TN-150TFZ1-A93150単動引込み0.23D-A93NPT
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39179151CDM2D25TF-25SZ1-V-A9325単動押込み0.18D-A93G
11,330
10,197
11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
39179431CDM2D25TF-25TZ1-W-A9325単動引込み0.23D-A93G
11,550
10,395
11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39179467CDM2D25TF-25TZ1-Q-A9325単動引込み0.23D-A93G
11,390
10,251
11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39179641CDM2D25TF-50SZ1-W-A9350単動押込み0.18D-A93G
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする