曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39000179CDM2T25-25SZ1-V-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
11,880
10,692
11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000188CDM2T25-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000267CDM2T25-25TZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
11,280
10,152
11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000310CDM2T25-25TZ1-N-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000319CDM2T25-25TZ1-NV-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
12,650
11,385
12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000328CDM2T25-25TZ1-NW-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
12,870
11,583
12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000346CDM2T25-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
11,280
10,152
11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000355CDM2T25-25TFZ1-N-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
12,050
10,845
11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000371CDM2T25-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
11,610
10,449
11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000407CDM2T25-50SZ1-N-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
12,380
11,142
12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000416CDM2T25-50SZ1-NV-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
12,980
11,682
12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000441CDM2T25-50SZ1-NQ-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
13,040
11,736
12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000459CDM2T25-50SFZ1-N-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
12,380
11,142
12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000468CDM2T25-50TZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
11,610
10,449
11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000477CDM2T25-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
12,210
10,989
12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000486CDM2T25-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
12,430
11,187
12,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000495CDM2T25-50TZ1-Q-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
12,270
11,043
12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000511CDM2T25-50TZ1-N-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
12,380
11,142
12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000529CDM2T25-50TZ1-NW-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
13,200
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000547CDM2T25-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
11,610
10,449
11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000565CDM2T25-75SZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
12,650
11,385
12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000581CDM2T25-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
13,260
11,934
13,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000590CDM2T25-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
13,480
12,132
13,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000599CDM2T25-75SZ1-Q-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000635CDM2T25-75SZ1-NQ-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
14,080
12,672
13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000651CDM2T25-75SFZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
12,650
11,385
12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000678CDM2T25-75TZ1-V-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
13,260
11,934
13,127(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000696CDM2T25-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
13,310
11,979
13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000705CDM2T25-75TZ1-N-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000721CDM2T25-75TZ1-NV-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
14,030
12,627
13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000730CDM2T25-75TZ1-NW-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
14,250
12,825
14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000757CDM2T25-75TFZ1-N-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
13,420
12,078
13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000766CDM2T25-100SZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
13,700
12,330
13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000809CDM2T25-100SZ1-N-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000818CDM2T25-100SZ1-NV-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
15,070
13,563
14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000827CDM2T25-100SZ1-NW-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000836CDM2T25-100SZ1-NQ-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
15,130
13,617
14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000861CDM2T25-100SFZ1-N-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000879CDM2T25-100TZ1-V-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000888CDM2T25-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000897CDM2T25-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
14,360
12,924
14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000906CDM2T25-100TZ1-N-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000915CDM2T25-100TZ1-NV-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
15,070
13,563
14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000958CDM2T25-100TFZ1-N-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000967CDM2T25-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39000985CDM2T25-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
15,570
14,013
15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
39001001CDM2T25-125SZ1-Q-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
15,400
13,860
15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
39001028CDM2T25-125SZ1-NW-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39001037CDM2T25-125SZ1-NQ-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39001055CDM2T25-125SFZ1-N-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする