曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2761件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39003785CDM2T32-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
12,600
11,340
12,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003810CDM2T32-25SZ1-N-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
12,540
11,286
12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003837CDM2T32-25SZ1-NQ-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
13,200
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003846CDM2T32-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
11,770
10,593
11,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003855CDM2T32-25SFZ1-N-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
12,540
11,286
12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003880CDM2T32-25TZ1-V-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
12,380
11,142
12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003898CDM2T32-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
12,430
11,187
12,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003907CDM2T32-25TZ1-N-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
12,540
11,286
12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003916CDM2T32-25TZ1-NV-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003925CDM2T32-25TZ1-NW-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
13,370
12,033
13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003941CDM2T32-25TZ1-NQ-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
13,200
11,880
13,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003959CDM2T32-25TFZ1-N-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
12,540
11,286
12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003968CDM2T32-50SZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003977CDM2T32-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
12,710
11,439
12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39003986CDM2T32-50SZ1-W-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004029CDM2T32-50SZ1-NW-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
13,700
12,330
13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004038CDM2T32-50SZ1-NQ-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004047CDM2T32-50SFZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004056CDM2T32-50SFZ1-N-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
12,870
11,583
12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004081CDM2T32-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
12,710
11,439
12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004090CDM2T32-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
12,930
11,637
12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004099CDM2T32-50TZ1-Q-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
12,760
11,484
12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004108CDM2T32-50TZ1-N-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
12,870
11,583
12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004135CDM2T32-50TZ1-NQ-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
13,530
12,177
13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004151CDM2T32-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
12,100
10,890
11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004169CDM2T32-75SZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004178CDM2T32-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
13,750
12,375
13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004196CDM2T32-75SZ1-Q-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004205CDM2T32-75SZ1-N-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
13,920
12,528
13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004230CDM2T32-75SZ1-NW-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004239CDM2T32-75SZ1-NQ-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004336CDM2T32-75TZ1-NQ-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
14,580
13,122
14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004345CDM2T32-75TFZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
13,150
11,835
13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004388CDM2T32-100SZ1-W-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004397CDM2T32-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
14,850
13,365
14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004406CDM2T32-100SZ1-N-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004431CDM2T32-100SZ1-NW-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004440CDM2T32-100SZ1-NQ-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004458CDM2T32-100SFZ1-N-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004476CDM2T32-100TZ1-V-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004485CDM2T32-100TZ1-W-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004555CDM2T32-100TFZ1-N-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004589CDM2T32-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004616CDM2T32-125SZ1-NV-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004625CDM2T32-125SZ1-NW-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
16,830
15,147
16,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004641CDM2T32-125SZ1-NQ-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004659CDM2T32-125SFZ1-N-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004686CDM2T32-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004695CDM2T32-125TZ1-Q-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
15,900
14,310
15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39004711CDM2T32-125TZ1-N-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする