曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3331件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39008615CDM2T40-25SZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008737CDM2T40-25SZ1-NW-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
17,680
15,912
17,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008755CDM2T40-25SZ1-NQ-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008780CDM2T40-25SFZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008798CDM2T40-25SFZ1-N-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008841CDM2T40-25TZ1-V-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008859CDM2T40-25TZ1-W-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
16,910
15,219
16,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008895CDM2T40-25TZ1-N-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008920CDM2T40-25TZ1-NV-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008938CDM2T40-25TZ1-NW-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
17,680
15,912
17,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008956CDM2T40-25TZ1-NQ-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39008981CDM2T40-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
14,520
13,068
14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009035CDM2T40-50SZ1-V-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009096CDM2T40-50SZ1-N-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009200CDM2T40-50SZ1-NV-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
17,110
15,399
16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009218CDM2T40-50SZ1-NW-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
18,180
16,362
17,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009261CDM2T40-50SFZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009279CDM2T40-50SFZ1-N-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009315CDM2T40-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009340CDM2T40-50TZ1-W-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
17,410
15,669
17,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009358CDM2T40-50TZ1-Q-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009376CDM2T40-50TZ1-N-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009401CDM2T40-50TZ1-NV-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
17,110
15,399
16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009437CDM2T40-50TZ1-NQ-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
17,160
15,444
16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009455CDM2T40-50TFZ1-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009516CDM2T40-75SZ1-V-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
16,830
15,147
16,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009541CDM2T40-75SZ1-W-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
17,900
16,110
17,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009559CDM2T40-75SZ1-Q-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009620CDM2T40-75SZ1-NW-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
18,670
16,803
18,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009638CDM2T40-75SZ1-NQ-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
17,660
15,894
17,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009656CDM2T40-75SFZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009681CDM2T40-75SFZ1-N-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009699CDM2T40-75TZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009735CDM2T40-75TZ1-W-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
17,900
16,110
17,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009760CDM2T40-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009778CDM2T40-75TZ1-N-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009821CDM2T40-75TZ1-NW-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
18,670
16,803
18,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009839CDM2T40-75TZ1-NQ-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
17,660
15,894
17,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009857CDM2T40-75TFZ1-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009900CDM2T40-100SZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
16,560
14,904
16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
39009997CDM2T40-100SZ1-NV-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
18,650
16,785
18,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39010015CDM2T40-100SZ1-NW-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
19,720
17,748
19,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39010058CDM2T40-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
16,560
14,904
16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
39010076CDM2T40-100SFZ1-N-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
17,330
15,597
17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39010155CDM2T40-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
17,930
16,137
17,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
39010277CDM2T40-100TZ1-NV-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
18,650
16,785
18,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39010295CDM2T40-100TZ1-NW-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
19,720
17,748
19,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39010417CDM2T40-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
20,380
18,342
20,176(税込)
18日以内出荷
返品不可
39010496CDM2T40-125SZ1-NW-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
21,150
19,035
20,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39010539CDM2T40-125SFZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
17,990
16,191
17,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする