ニトリル PF ロング ホワイト 100枚入 粉無 耐油・耐薬品機能

ニトリル PF ロング ホワイト 100枚入 粉無 耐油・耐薬品機能 - リーブル

ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。
指先エンボス(滑り止め)加工。
小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。
食品衛生法適合品

材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ホワイトサイズSS入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無エンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19023640No.2031
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする