リーブル
ソフトガウンPE 親指フックタイプ 個包装
親指フックタイプで袖口のズレを防止。
水や汚れから衣服をガードする袖付きガウン。
首部分に切れ込みがあり簡単に脱衣可能。
持ち運びに便利な個包装タイプ。
厚さ(mm)
0.02
色
ブルー
サイズ
フリー
着丈(cm)
115
裾幅(cm)
103
裄丈(cm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023728
No.2945
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください