リーブル
TPEグローブのびのびフィット クリア
しなやかで引張強度があり、使い心地のよい手袋。
伸縮性が良く、ゴム手袋の様にフィットします。
衛生を必要とした作業に便利、手軽な使いきりタイプ。
食品衛生法適合品。
用途
食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。
厚さ(mm)
0.035
色
クリア
全長(cm)
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023649
No.2310
S
11
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
19023658
No.2310
M
11.7
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
19023667
No.2310
L
12.4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください