東京メタル
グローランプ(点灯管)
E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
寸法(mm)
Φ17×40
質量(g)
6
口金
E17
定格入力電圧(V)
94以下
寿命
6000時間
適合ランプ
FL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023755
FG1E-1P-TM
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る