東京メタル
ミニクリプトンランプ
口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)
PS35×67
質量(g)
12
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
寿命
2000時間
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023798
KR110V22WE17C-TM
25W型クリア
22
250
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
6日以内出荷
19023807
KR110V22WE17W-TM
25W型ホワイト
22
250
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
6日以内出荷
19023816
KR110V36WE17C-TM
40W型クリア
36
414
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
19023825
KR110V36WE17W-TM
40W型ホワイト
36
414
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
12日以内出荷
19023850
KR110V54WE17C-TM
60W型クリア
54
684
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
19023859
KR110V54WE17W-TM
60W型ホワイト
54
684
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください