東京メタル
レフ型ミニクリプトンランプ
口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)
R50×75
質量(g)
14.5
タイプ
レフ型50W
消費電力(W)
45
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
全光束(Lm)
330
寿命
2000時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023868
KR110V45WR50E17-TM
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください