曜日別特売

インテリアスタンド

インテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタル

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。

材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電球
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024166L-144ORZ25シャンデリア25W相当電球E17オレンジ
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
19024175L-144WZ25110v25W電球E17ホワイト
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
19024367L-144ORZLE4LEDシャンデリア40W相当電球E17オレンジ
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
19024376L-144WZLE4LED110v40W相当電球E17ホワイト
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする