デスクスタンド

デスクスタンド - 東京メタルデスクスタンド - 東京メタルデスクスタンド - 東京メタルデスクスタンド - 東京メタルデスクスタンド - 東京メタルデスクスタンド - 東京メタルデスクスタンド - 東京メタルデスクスタンド - 東京メタル

シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。

その他電球付き、調光器との併用はできません材質鉄、アルミ長さ(mm)ラセン:200寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)8スイッチボタンスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024419FS-6SPBLEZブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
19024428FS-6SPSLEZシルバー
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする