東京メタル
インテリアスタンド
アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質
木・鉄
寸法(mm)
セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500
質量(kg)
2
消費電力(W)
40
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.5
使用電圧(V)
AC100
電球
110V40W E17ランプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024489
T1090ND
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください