曜日別特売

アジアンスタンドライト

アジアンスタンドライト - 東京メタルアジアンスタンドライト - 東京メタルアジアンスタンドライト - 東京メタルアジアンスタンドライト - 東京メタルアジアンスタンドライト - 東京メタルアジアンスタンドライト - 東京メタルアジアンスタンドライト - 東京メタルアジアンスタンドライト - 東京メタル

竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。

材質消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ使用電圧(V)AC100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024401WDLT3-32セード径200×200、全高3000.41.7シャンデリア電球25W E17
7,920
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
19024410WDLT4-10Xセード177×177、全高2702702シャンデリア電球40W E17
7,920
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする