東京メタル
インテリアスタンド
個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
材質
ポリプロピレン、鉄
寸法(mm)
セード135×150、全高435
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
40
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.6
使用電圧(V)
AC100
ランプ
シャンデリア40W電球E26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024105
MA3004Z
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください