インテリアスタンド タッチランプ

インテリアスタンド タッチランプ - 東京メタルインテリアスタンド タッチランプ - 東京メタルインテリアスタンド タッチランプ - 東京メタルインテリアスタンド タッチランプ - 東京メタル

クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き

材質木・ガラス備考調光器との併用はできません消費電力(W)40スイッチタッチスイッチ(3段階調光)定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.6電球40Wミニランプ電球E17内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024385L-423Zセード径200×全高310、ベース径1201
7,920
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
19024306L-520Zセード径180×全高280、ベース径1000.85
7,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19024306L-520Z19024385L-423ZL-520Z インテリアスタンド タッチランプ 東京メタル 19024385インテリアスタンド タッチランプ東京メタル1台
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする