曜日別特売

インテリアスタンド

インテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタル

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエローのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。

材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55消費電力(W)25スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球25W相当ミニランプ電球E17色(本体)ピンク内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024130L-143PZ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする