東京メタル
インテリアスタンド タッチランプ
木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質
木・ガラス
寸法(mm)
セード径200×全高220、ベース径160
質量(kg)
0.92
消費電力(W)
40
スイッチ
タッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
40Wミニランプ電球E17
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024297
L800WOODZ
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください