曜日別特売

インテリアスタンド

インテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタル

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。

材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエロー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024358L-143YZLE
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする