曜日別特売

ラセン付きクリップライト

ラセン付きクリップライト - 東京メタル

ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。

材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380質量(kg)0.45消費電力(W)6.5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100電球LEDランプ60W相当E17電球色最大挟み幅(mm)30内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024471YH10WCホワイト
9,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
19024455YH10BCブラック
9,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする