東京メタル
シャンデリア
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。電球は付属しておりませんので、シャンデリア灯を5灯ご用意ください。
材質
鉄、ガラス、水晶K5
寸法(mm)
全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)
質量(kg)
4.6
色
ゴールド
取付
引き掛けシーリング式
スイッチ
壁スイッチ式
口金
E17
使用電圧(V)
AC100
使用電球
シャンデリア灯40W E17×5灯
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024586
8078/5P-GDZ
¥
57,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください