東京メタル
ペンダントライト
引き掛けシーリング式のアルミペンダント。壁スイッチ使用タイプ。LED電球(40WE26)が付属。
材質
アルミ
寸法(mm)
セード径95×長さ235
質量(kg)
0.5
色
シルバー
スイッチ
壁スイッチ
コード長さ(mm)
700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024437
ANX-114SLD
¥
8,760
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください