曜日別特売

アジアンペンダントライト

アジアンペンダントライト - 東京メタルアジアンペンダントライト - 東京メタル

籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。

付属品60W E26電球 1灯材質寸法(mm)セード径350×高さ290質量(kg)0.8取付引き掛けシーリング式消費電力(W)60有効長(mm)コード:800使用電圧(V)AC100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024516WDLD066Z
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする