東京メタル
ペンダント用セード
濃茶の木製セードです。本商品はセードのみの販売です。
材質
木
寸法(mm)
セード径350×高さ195
質量(kg)
0.9
ホルダー径(mm)
セードホルダー:Φ13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024340
HC-016Pセード
¥
7,464
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください