東京メタル
北欧風 ペンダントライト
引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。
付属品
EFD15ED 60WE26蛍光灯
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能)
質量(kg)
0.9
取付
引き掛けシーリング式
スイッチ
壁スイッチ式
口金
E26
フレンジ寸法(mm)
Φ120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024507
MD2572
¥
14,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください