東京メタル
LEDベースライト
LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品
電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器
材質
アルミ、プラスチック
寸法(mm)
長さ570×高さ35×奥行22
質量(g)
128
消費電力(W)
78
全光束(Lm)
1040
入力電圧(V)
AC100-240
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
180
光色
昼光色(5000K)
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※人感スイッチ、点滅器使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19024148
GX-T5080010-A01
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください