曜日別特売

ダクトライト

ダクトライト - 東京メタル

ダクトレールで使用するダクトライト。電球RF100V100WE26付き。

その他電球付き(RF100V100WE26)材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×高さ260質量(kg)0.32消費電力(W)100使用電圧(V)AC100色(本体)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024157DF770PBZ
6,120
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする